Turbotronic - Thermomètre infrarouge avec sonde flexible et visée laser 600°C - TTIR68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -50...600 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Oui
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Thermomètre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110900688
Réf. Sonepar
00129402207
Réf. Fournisseur
TTIR68
Marque
Turbotronic
indication:
numérique
plage de mesure:
-50...600 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité des matériaux:
Oui
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Oui
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type N:
Oui
thermo-élément type R:
Oui
thermo-élément type S:
Oui
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément RTD:
Oui
mesure de la température différentielle:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non


