Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Thermomètre numérique 2 canaux avec enregistrement des données - TM340

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Thermomètre numérique 2 canaux avec enregistrement des données

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -200...1372 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435394747477

Réf. Sonepar

03661474747

Réf. Fournisseur

TM340

Marque

Turbotronic

indication:

numérique

plage de mesure:

-200...1372 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Oui

thermo-élément type R:

Oui

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Thermomètre numérique 2 canaux avec enregistrement des données de -200~1372?; Thermocouple type K.J.T.E.N. MAX/MIN/MOY Sauvegarde des données. Interface USB