Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

U Power - CLIMB Deep Blue - DW025DBXL

CopieCopie
U Power - CLIMB Deep Blue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 56...58

  • taille (US/CA) - XL

  • couleur - bleu

  • type de fermeture - fermeture à glissière

  • haute visibilité (couleur) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546230848

Réf. Sonepar

07765623084

Réf. Fournisseur

DW025DBXL

Réf. Commerciale

U Power

taille:

56...58

taille (US/CA):

XL

couleur:

bleu

type de fermeture:

fermeture à glissière

haute visibilité (couleur):

Non

avec poches:

Oui

finition ignifugée:

Non

matériau:

tissu mélangé

avec bandes réfléchissantes:

Non

genre:

homme

taille enfant:

Non

poids du matériau:

0.16 kg/m²

CLIMB Deep Blue