Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

U Power - CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC 40 - GO1006440

CopieCopie
U Power - CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • couleur - marron

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 40

  • matériau de la partie supérieure - cuir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546222348

Réf. Sonepar

07765000847

Réf. Fournisseur

GO1006440

Réf. Commerciale

U Power

type:

botte

couleur:

marron

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

40

matériau de la partie supérieure:

cuir

CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC 40