U Power - ELITE S3 SRC 38 - UA2056438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
couleur - noir
type de fermeture - lacets
pointure (Europe) - 38
matériau de la partie supérieure - cuir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546100196
Réf. Sonepar
07765002797
Réf. Fournisseur
UA2056438
Réf. Commerciale
U Power
type:
chaussure
couleur:
noir
type de fermeture:
lacets
pointure (Europe):
38
matériau de la partie supérieure:
cuir
matériau principal:
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation:
Oui
traitement antibactérien:
Non