U Power - HARD S3 SRC 43 - RL1035643

CopieCopie
U Power - HARD S3 SRC 43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 43

  • matériau de la partie supérieure - textile

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546376270

Réf. Sonepar

07765637627

Réf. Fournisseur

RL1035643

Réf. Commerciale

U Power

type:

botte

couleur:

gris

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

43

matériau de la partie supérieure:

textile

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation:

Oui

HARD S3 SRC 43