U Power - POINT CARPET S1P SRC ESD 43 - RC2003643

CopieCopie
U Power - POINT CARPET S1P SRC ESD 43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • pointure (Europe) - 43

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033546389621

Réf. Sonepar

07765000097

Réf. Fournisseur

RC2003643

Réf. Commerciale

U Power

type:

chaussure

couleur:

gris

type de fermeture:

lacets

pointure (Europe):

43

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation:

Oui

POINT CARPET S1P SRC ESD 43