Ubbink France - Adaptateur Air Excellent AE48C-AE55SC - 188585

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 90 mm

  • longueur - 98 mm

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645212166

Réf. Sonepar

03350521216

Réf. Fournisseur

188585

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

90 mm

longueur:

98 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

couleur extérieure:

vert

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

diamètre de canal équivalent 1:

83 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1:

143 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

98 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ovale

largeur nom. de conduit raccordement 2:

60 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2:

130 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

longueur utile raccordement 1:

78.5 mm

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Adaptateur Air Excellent entre flexibles circulaire AE48C et semi-circulaire AE55SC.

Les Atouts de l'article:

Installation rapide : se clipsent sur les éléments du système AIR EXCELLENT Permet au système AIR EXCELLENT de s'adapter à toutes les configurations