Ubbink France - Adaptateur Chemilux Cascade Condensation D80M-110F PPTL clapet anti-retour - 330010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 80 mm
diamètre interne raccordement 1 - 76 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193062675
Réf. Sonepar
03350306267
Réf. Fournisseur
330010
Marque
Ubbink France
forme:
autre
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
80 mm
diamètre interne raccordement 1:
76 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
129 mm
diamètre interne raccordement 2:
111 mm
épaisseur de paroi:
2 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification





