Ubbink France - Adaptateur DBOX Multidiam Air Excellent 125-150-160-180-200 - 188970

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • longueur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645246895

Réf. Sonepar

03350524689

Réf. Fournisseur

188970

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

longueur:

165 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

pressé:

Non

couleur extérieure:

gris

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 2:

autre

avec joint prémonté:

Oui

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Oui

incorporable dans le béton:

Oui

Adaptateur Multidiam DB 125-200mm avec joint intégré