Ubbink France - Adaptateur mur épais Multiflex - 330110

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Adaptateur mur épais Multiflex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 60 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 56 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • positif (surpression) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645242309

Réf. Sonepar

03350524230

Réf. Fournisseur

330110

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

60 mm

diamètre interne raccordement 1:

56 mm

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

74 mm

diamètre interne raccordement 2:

60 mm

épaisseur de paroi:

1.8 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

Adaptateur mur épais Multiflex

Les Atouts de l'article:

Rallonge prête à l'emploi Pas de recoupe nécessaire