Ubbink France - Adaptateur Rolux Condensation D80M/125M-110F/160F PPtl/galva - 330259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm
couleur - blanc
matériau tube extérieur - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193006488
Réf. Sonepar
03350300648
Réf. Fournisseur
330259
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre raccordement 1:
80 + 125 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
acier inoxydable
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
revêtu
diamètre raccordement 2:
autre
épaisseur de paroi tube interne:
2.5 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
Adaptateur concentrique Rolux Condensation PPtl/alu blanc pour passer du D80/125 au D110/160 pour installation verticale


