Ubbink France - Adaptateur Rolux Condensation D80M/125M-80F/125F PPTL/galva - 541664

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Adaptateur Rolux Condensation D80M/125M-80F/125F PPTL/galva

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • forme - section d'évacuation du condensat

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645177663

Réf. Sonepar

03350541664

Réf. Fournisseur

541664

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

forme:

section d'évacuation du condensat

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre raccordement 1:

80 + 125 mm

couleur:

blanc

matériau tube extérieur:

acier

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

revêtu

diamètre raccordement 2:

80 + 125 mm

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé par cordon longitudinal (recouvrement)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

numéro RAL:

9010

Adaptateur Rolux Condensation diamètre 80M/125M-80F/125F PPTL/galva.