Ubbink France - Adaptateur ventilation Aerfoam D150-160mm - 542022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 161 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 148 mm
longueur - 161 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645121680
Réf. Sonepar
03350512168
Réf. Fournisseur
542022
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
161 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
148 mm
longueur:
161 mm
gaine d'épaisseur de paroi:
2 mm
type de production:
autre
couleur extérieure:
noir
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 1:
extrémité du conduit
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 2:
extrémité du conduit
réduction de tube:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche Raccordement mécanique sans outil S'adapte parfaitement aux conduits et coudes Aerfoam




