Ubbink France - Adaptateur ventilation Aerfoam D160-125mm - 542025

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • longueur - 114 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645204178

Réf. Sonepar

03350520417

Réf. Fournisseur

542025

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

160 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

longueur:

114 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

autre

couleur extérieure:

noir

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 1:

extrémité du conduit

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 2:

extrémité pointue

réduction de tube:

Oui

longueur raccordement 1:

60 mm

longueur utile raccordement 1:

58 mm

longueur raccordement 2:

54 mm

longueur utile raccordement 2:

52 mm

incorporable dans le béton:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Adaptateur Aerfoam pour conduit de ventilation diamètre 160-125mm.

Les Atouts de l'article:

• Raccordement facile des conduits Aerfoam sur terminal de ventilation• Raccordement étanche et mécanique