Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Adaptateur Vepac D100mm pour chatière Vepac 140 - 294605

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 100 mm

  • longueur - 231 mm

  • type de production - autre

Emballage et conditions

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645125121

Réf. Sonepar

03350294605

Réf. Fournisseur

294605

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

100 mm

longueur:

231 mm

type de production:

autre

pressé:

Non

couleur extérieure:

noir

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Non

réduction de tube:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Adaptateur diamètre 100mm pour chatière ardoise Vepac 140.

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche Mise en œuvre facile et rapide