Ubbink France - Adaptateur Vepac D125mm pour chatière Vepac 140 - 294625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
longueur - 231 mm
type de production - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8713645007960
Réf. Sonepar
03350294625
Réf. Fournisseur
294625
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
longueur:
231 mm
type de production:
autre
pressé:
Non
couleur extérieure:
noir
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 1:
extrémité pointue
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Non
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche Mise en œuvre facile et rapide




