Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D110M-125F PPTL - 330079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - plastique 
- diamètre externe raccordement 1 - 110 mm 
- diamètre interne raccordement 1 - 105 mm 
- qualité du matériau - polypropylène (PP) 
- température moyenne maximale (permanente) - 120 °C 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8713645088747
Réf. Sonepar
03350508874
Réf. Fournisseur
330079
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
110 mm
diamètre interne raccordement 1:
105 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
145 mm
diamètre interne raccordement 2:
125 mm
épaisseur de paroi:
4 mm
type de production:
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification


