Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D110M-160F PPtl - 330280

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 110 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 105 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645129952

Réf. Sonepar

03350512995

Réf. Fournisseur

330280

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

110 mm

diamètre interne raccordement 1:

105 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

183 mm

diamètre interne raccordement 2:

161 mm

épaisseur de paroi:

2.7 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Adaptateur vertical Chemilux Condensation diamètre 110mm mâle - 160mm femelle PPtl avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Adaptateur concentrique PPtl pour passer du D110 au D160 pour installation verticale