Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D160M - 200F PPTL - 330127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 160 mm
diamètre interne raccordement 1 - 154 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645093574
Réf. Sonepar
03350509357
Réf. Fournisseur
330127
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
160 mm
diamètre interne raccordement 1:
154 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
223 mm
diamètre interne raccordement 2:
201 mm
épaisseur de paroi:
3.2 mm
type de production:
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Adaptateur concentrique PPtl pour passer du D160 au D200 pour installation verticale