Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D200M- 160F PPtl - 330214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 200 mm
diamètre interne raccordement 1 - 191 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645112350
Réf. Sonepar
03350511235
Réf. Fournisseur
330214
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
200 mm
diamètre interne raccordement 1:
191 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
183 mm
diamètre interne raccordement 2:
161 mm
épaisseur de paroi:
4.5 mm
type de production:
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
type raccordement 1:
perforant avec joint d'étanchéité
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Adaptateur concentrique PPtl pour passer du D200 au D160 pour installation verticale