Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D200M- 250F PPTL - 330221

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D200M- 250F PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 200 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 196 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645113623

Réf. Sonepar

03350511362

Réf. Fournisseur

330221

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

200 mm

diamètre interne raccordement 1:

196 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

273 mm

diamètre interne raccordement 2:

251 mm

épaisseur de paroi:

4 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Adaptateur vertical Chemilux Condensation diamètre 200mm mâle - 250mm femelle PPTL avec joint peroxyde.