Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D80M-125F PPTL - 330099

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Adaptateur vertical Chemilux Condensation D80M-125F PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 80 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 72 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645091655

Réf. Sonepar

03350509165

Réf. Fournisseur

330099

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

80 mm

diamètre interne raccordement 1:

72 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

146 mm

diamètre interne raccordement 2:

126 mm

épaisseur de paroi:

2.7 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Adaptateur vertical Chemilux Condensation diamètre 80mm mâle - 125mm femelle PPTL avec joint peroxyde.