Ubbink France - Adhésif intérieur double-face larg.30mm long.25m - 820311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
matériau - acrylique
couleur - blanc
longueur - 25 m
épaisseur - 0.225 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645208244
Réf. Sonepar
03350820311
Réf. Fournisseur
820311
Marque
Ubbink France
largeur:
30 mm
matériau:
acrylique
couleur:
blanc
longueur:
25 m
épaisseur:
0.225 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Oui
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Adhésif UBBINK intérieur double-face largeur 30mm, longueur 25m pour fixation et étanchéité du pare-vapeur.
Les Atouts de l'article:
Excellent pouvoir adhésif Sans solvant
Les Atouts de l'article:
Excellent pouvoir adhésif Sans solvant





