Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Adhésif intérieur simple-face larg.50mm long.25m - 820351

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - acrylique

  • couleur - blanc

  • longueur - 25000 m

  • épaisseur - 0.34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645226026

Réf. Sonepar

03350522602

Réf. Fournisseur

820351

Marque

Ubbink France

largeur:

50 mm

matériau:

acrylique

couleur:

blanc

longueur:

25000 m

épaisseur:

0.34 mm

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

Adhésif UBBINK intérieur simple-face largeur 50mm longueur 25m pour recouvrements de lés de pare-vapeur.

Les Atouts de l'article:

Excellent pouvoir adhésif Conforme au DTU 31.2, DTU 31.4 et DTU 45.10 Compatible avec toutes les membranes pare-vapeur Certifié CTB pour une application pare-vapeur Sans solvant