Ubbink France - Adhésif simple-face UV larg.60mm long.25m - 820315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
matériau - acrylique
couleur - noir
longueur - 255 m
épaisseur - 0.33 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645207735
Réf. Sonepar
03350820315
Réf. Fournisseur
820315
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur:
60 mm
matériau:
acrylique
couleur:
noir
longueur:
255 m
épaisseur:
0.33 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Adhésif UBBINK extérieur simple-face UV largeur 60mm, en rouleau de 25m pour recouvrements de lés des écrans pare-pluie pour bardage ajouré/claire-voie.
Les Atouts de l'article:
Bande adhésive sans solvant avec un excellent pouvoir adhésif et une forte résistance à l'humidité ainsi qu'aux U.VElle peut être aPPliquée sur bois, brique, enduit, métal. Peut s'aPPliquer sur le bois, la brique, l'enduit ou le métalBande adhésive sans solvantForte résistance à l'humidité et aux U.V
Les Atouts de l'article:
Bande adhésive sans solvant avec un excellent pouvoir adhésif et une forte résistance à l'humidité ainsi qu'aux U.VElle peut être aPPliquée sur bois, brique, enduit, métal. Peut s'aPPliquer sur le bois, la brique, l'enduit ou le métalBande adhésive sans solvantForte résistance à l'humidité et aux U.V