Ubbink France - AE48C Manchon EPDM - 188680

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 77 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • qualité du matériau - autre

  • connexion du tube - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645229997

Réf. Sonepar

03350522999

Réf. Fournisseur

188680

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

77 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

longueur de travail:

3 mm

longueur enfichée raccordement 1:

45 mm

AE48C Manchon EPDM

Les Atouts de l'article:

Universel Fiable (évite l'usage d'un adhésif) Étanchéité garantie Facile et rapide à installer Anti-vibratile