Ubbink France - Bande Butyl M900 double-face larg.60mm long.40m - 810112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 40 m
épaisseur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645208237
Réf. Sonepar
03350520823
Réf. Fournisseur
810112
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur:
60 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
40 m
épaisseur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Bande d'étanchéité butyle M900 double-face largeur 60mm, longueur 40m.
Les Atouts de l'article:
• Etanchéité parfaite aux clous des contre-lattes• Double-face
Les Atouts de l'article:
• Etanchéité parfaite aux clous des contre-lattes• Double-face