Ubbink France - Bande Butyl M900 simple-face larg.60mm long.10m - 810111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 10 m
épaisseur - 1 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645190358
Réf. Sonepar
03350810111
Réf. Fournisseur
810111
Marque
Ubbink France
largeur:
60 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
10 m
épaisseur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
isolant:
Non
résistance à la température:
-30...90 °C
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Bande d'étanchéité autoadhésive butyle M900 largeur 60mm, longueur 10m.
Les Atouts de l'article:
Réduit le risque de pénétration d'eau au niveau de la fixation des contre-lattes
Les Atouts de l'article:
Réduit le risque de pénétration d'eau au niveau de la fixation des contre-lattes







