Ubbink France - Bande d'étanchéité butyl larg.100mm long.10m ocre - 791210

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.6 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645076218

Réf. Sonepar

03350791210

Réf. Fournisseur

791210

Marque

Ubbink France

largeur:

100 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

10 m

épaisseur:

0.6 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

isolant:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Bande d'étanchéité autoadhésive butyl largeur 100mm, longueur 10m, ocre.

Les Atouts de l'article:

Résistant aux UV Forte adhésion Mise en œuvre facile et rapide