Ubbink France - Bande d'étanchéité butyl larg.200mm long.10m plomb - 791120

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.6 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645076195

Réf. Sonepar

03350791120

Réf. Fournisseur

791120

Marque

Ubbink France

largeur:

200 mm

matériau:

autre

couleur:

gris

longueur:

10 m

épaisseur:

0.6 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Bande d'étanchéité autoadhésive butyl couleur plomb largeur 200mm, longueur 10m.

Les Atouts de l'article:

Résistant aux UV Forte adhésion Mise en oeuvre facile et rapide