Ubbink France - Bande d'étanchéité butyl larg.225mm long.10m plomb - 791125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 225 mm
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 10 m
épaisseur - 0.6 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645091754
Réf. Sonepar
03350791125
Réf. Fournisseur
791125
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur:
225 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
10 m
épaisseur:
0.6 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Bande d'étanchéité autoadhésive butyl couleur plomb largeur 225mm, longueur 10m.
Les Atouts de l'article:
Résistant aux UV Forte adhésion Mise en œuvre facile et rapide
Les Atouts de l'article:
Résistant aux UV Forte adhésion Mise en œuvre facile et rapide