Ubbink France - Bande d'étanchéité butyle larg.300mm long.10m ocre - 791230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
matériau - autre
couleur - orange
longueur - 10 m
épaisseur - 0.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645076249
Réf. Sonepar
03350791230
Réf. Fournisseur
791230
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur:
300 mm
matériau:
autre
couleur:
orange
longueur:
10 m
épaisseur:
0.3 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Bande d'étanchéité autoadhésive butyle couleur ocre largeur 300mm, longueur 10m.
Les Atouts de l'article:
Matériau : Mastic butyle adhésif à froid avec feuille alu teintée, traitée. Protection de la face adhésive par suPPort pelable. Résistant aux U.V.Rouleau simple face finition ocre. Existe en plomb.
Les Atouts de l'article:
Matériau : Mastic butyle adhésif à froid avec feuille alu teintée, traitée. Protection de la face adhésive par suPPort pelable. Résistant aux U.V.Rouleau simple face finition ocre. Existe en plomb.