Ubbink France - Bande d'étanchéité butyle larg.300mm long.10m plomb - 791130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 10 m
épaisseur - 0.6 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645076201
Réf. Sonepar
03350791130
Réf. Fournisseur
791130
Marque
Ubbink France
largeur:
300 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
10 m
épaisseur:
0.6 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Bande d'étanchéité autoadhésive butyle couleur plomb largeur 300mm, longueur 10m.
Les Atouts de l'article:
Résistant aux UV Forte adhésion Mise en œuvre facile et rapide
Les Atouts de l'article:
Résistant aux UV Forte adhésion Mise en œuvre facile et rapide







