Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.250mm long.5m noir - 535200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PIB
couleur - noir
longueur - 5 m
largeur - 250 mm
épaisseur - 1.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ubiflex Finio
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645239897
Réf. Sonepar
03350523989
Réf. Fournisseur
535200
Marque
Ubbink France
matériau:
PIB
couleur:
noir
longueur:
5 m
largeur:
250 mm
épaisseur:
1.9 mm
armature:
Oui
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Oui
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiflex Finio noir largeur 250mm, en rouleau de 5m
Les Atouts de l'article:
Garantie 25 ans Mise en œuvre simple et rapide Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité Auto-soudant Ultra résistant Adapté à toutes les couvertures
Les Atouts de l'article:
Garantie 25 ans Mise en œuvre simple et rapide Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité Auto-soudant Ultra résistant Adapté à toutes les couvertures














