Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.300mm long.5m gris - 535204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PIB
couleur - gris
longueur - 5 m
largeur - 300 mm
épaisseur - 1.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ubiflex Finio
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645239934
Réf. Sonepar
03350523993
Réf. Fournisseur
535204
Marque
Ubbink France
matériau:
PIB
couleur:
gris
longueur:
5 m
largeur:
300 mm
épaisseur:
1.9 mm
armature:
Oui
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Oui
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiflex Finio gris largeur 300mm, en rouleau de 5m
Les Atouts de l'article:
Garantie 25 ans Mise en œuvre simple et rapide Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité Auto-soudant Ultra résistant Adapté à toutes les couvertures
Les Atouts de l'article:
Garantie 25 ans Mise en œuvre simple et rapide Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité Auto-soudant Ultra résistant Adapté à toutes les couvertures














