Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.500mm long.5m ocre-rouge - 535217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PIB
couleur - rouge
longueur - 5 m
largeur - 500 mm
épaisseur - 1.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ubiflex Finio
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645240060
Réf. Sonepar
03350524006
Réf. Fournisseur
535217
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
PIB
couleur:
rouge
longueur:
5 m
largeur:
500 mm
épaisseur:
1.9 mm
armature:
Oui
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Oui
peut être peint:
Non