Ubbink France - Bande d'arase larg.350mm long.20m avec boudins D20mm - 534202

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645177687

Réf. Sonepar

03350534202

Réf. Fournisseur

534202

Réf. Commerciale

Ubbink France

Bande d'arase largeur 350mm, en rouleau de 20m avec boudins 20mm.

Les Atouts de l'article:

La bande d’arase 2B dispose de 2 boudins en EPDM. elle absorbe les irrégularités de planéité du dallage et/ou du mur de soubassement et se positionne facilement.L’écrasement des 2 boudins assure ainsi une parfaite étanchéité à l’air à la liaison des 2 panneaux.La bande d’arase 2B existe avec deuxdiamètres de boudin : 10 ou 20 mm.Mise en œuvre rapideVéritable barrière contre les remontées capillaires Absorbe les irrégularités de planéité du dallage