Ubbink France - Bande d'étanchéité butyle larg.150mm long.10m ocre - 791315

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • matériau - autre

  • couleur - orange

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645076270

Réf. Sonepar

03350791315

Réf. Fournisseur

791315

Réf. Commerciale

Ubbink France

largeur:

150 mm

matériau:

autre

couleur:

orange

longueur:

10 m

épaisseur:

0.6 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Bande d'étanchéité autoadhésive butyle couleur ocre largeur 150mm, longueur 10m.

Les Atouts de l'article:

Matériau : Mastic butyle adhésif à froid avec feuille alu teintée, traitée. Protection de la face adhésive par suPPort pelable. Résistant aux U.V.Rouleau simple face finition ocre. Existe en plomb.