Ubbink France - Bande d'étanchéité M900 simple-face au clou larg.60mm long.30m - 810113

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - gris

  • longueur - 30 m

  • épaisseur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645209654

Réf. Sonepar

03350520965

Réf. Fournisseur

810113

Marque

Ubbink France

largeur:

60 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

gris

longueur:

30 m

épaisseur:

3 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

isolant:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Bande d'étanchéité adhésive M900 simple-face largeur 60mm, longueur 30m.

Les Atouts de l'article:

Réduit le risque de pénétration d'eau au niveau de la fixation des contre-lattes