Ubbink France - Bande d'étanchéité Multistick larg.25mm long.35m - 810110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - EPDM
couleur - gris
longueur - 20 m
épaisseur - 0.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645210131
Réf. Sonepar
03350645076
Réf. Fournisseur
810110
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur:
25 mm
matériau:
EPDM
couleur:
gris
longueur:
20 m
épaisseur:
0.8 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Bande d'étanchéité autoadhésive Multistick largeur 25 mm, longueur 35 m.
Les Atouts de l'article:
La bande Multistick double-face permet l'étanchéité des faîtages, toitures, abergements de cheminée, jointages de verrières, raccordements écrans de sous-toiture...Bande d'étanchéité multifonctionsAPPlication rapide
Les Atouts de l'article:
La bande Multistick double-face permet l'étanchéité des faîtages, toitures, abergements de cheminée, jointages de verrières, raccordements écrans de sous-toiture...Bande d'étanchéité multifonctionsAPPlication rapide