Ubbink France - Bande d'étanchéité terrasse bois 80mm x 20m - 821904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
couleur - noir
longueur - 20000 m
épaisseur - 1.1 mm
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645226309
Réf. Sonepar
03350522630
Réf. Fournisseur
821904
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur:
80 mm
couleur:
noir
longueur:
20000 m
épaisseur:
1.1 mm
résistant aux UV:
Oui
Bande d'étanchéité terrasse bois 80mm x 20m
Les Atouts de l'article:
• Étanchéité parfaite des lambourdes• Résiste à des températures extrêmes et aux U.V• Prolonge la durée de vie des terrasses en bois• Évite le pourrissement des lambourdes• Conforme au DTU 51.4
Les Atouts de l'article:
• Étanchéité parfaite des lambourdes• Résiste à des températures extrêmes et aux U.V• Prolonge la durée de vie des terrasses en bois• Évite le pourrissement des lambourdes• Conforme au DTU 51.4