Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.250mm long.5m gris - 535201

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - PIB

  • couleur - gris

  • longueur - 5 m

  • largeur - 250 mm

  • épaisseur - 1.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645239903

Réf. Sonepar

03350523990

Réf. Fournisseur

535201

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

PIB

couleur:

gris

longueur:

5 m

largeur:

250 mm

épaisseur:

1.9 mm

armature:

Oui

auto-adhésif:

Oui

peut être collé:

Oui

peut être peint:

Non

Bande d'étanchéité Ubiflex Finio gris largeur 250m, en rouleau de 5m