Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.400mm long.5m noir - 535212

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - PIB

  • couleur - noir

  • longueur - 5 m

  • largeur - 400 mm

  • épaisseur - 1.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645240015

Réf. Sonepar

03350524001

Réf. Fournisseur

535212

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

PIB

couleur:

noir

longueur:

5 m

largeur:

400 mm

épaisseur:

1.9 mm

armature:

Oui

auto-adhésif:

Oui

peut être collé:

Oui

peut être peint:

Non

Bande d'étanchéité Ubiflex Finio noir largeur 400m, en rouleau de 5m