Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.400mm long.5m ocre-rouge - 535214

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - PIB

  • couleur - rouge

  • longueur - 5 m

  • largeur - 400 mm

  • épaisseur - 1.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645240039

Réf. Sonepar

03350524003

Réf. Fournisseur

535214

Marque

Ubbink France

matériau:

PIB

couleur:

rouge

longueur:

5 m

largeur:

400 mm

épaisseur:

1.9 mm

armature:

Oui

auto-adhésif:

Oui

peut être collé:

Oui

peut être peint:

Non

Bande d'étanchéité Ubiflex Finio ocre-rouge largeur 400mm, en rouleau de 5m

Les Atouts de l'article:

Garantie 25 ans Mise en œuvre simple et rapide Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité Auto-soudant Ultra résistant Adapté à toutes les couvertures