Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.200mm long.12m ocre - 534012

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - bitume modifié

  • couleur - rouge

  • longueur - 12 m

  • largeur - 200 mm

  • épaisseur - 3.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645120645

Réf. Sonepar

03350534012

Réf. Fournisseur

534012

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

bitume modifié

couleur:

rouge

longueur:

12 m

largeur:

200 mm

épaisseur:

3.3 mm

armature:

Oui

auto-adhésif:

Non

peut être collé:

Oui

peut être peint:

Non

Bande d'étanchéité Ubiflex Standard largeur 200mm, en rouleau de 12m ocre pour la réalisation des points singuliers du toit.