Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.333mm long.12m noir - 534210

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - bitume modifié

  • couleur - noir

  • longueur - 12 m

  • largeur - 333 mm

  • épaisseur - 3.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645178462

Réf. Sonepar

03350645178

Réf. Fournisseur

534210

Marque

Ubbink France

matériau:

bitume modifié

couleur:

noir

longueur:

12 m

largeur:

333 mm

épaisseur:

3.3 mm

armature:

Oui

auto-adhésif:

Non

peut être collé:

Oui

peut être peint:

Non

Bande d'étanchéité Ubiflex Standard largeur 333mm, en rouleau de 12m noir pour la réalisation des points singuliers du toit.

Les Atouts de l'article:

Sans plomb Peut être fixé par collage, vissage ou soudage