Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiflex Standard larg.500mm long.12m ocre - 534055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - bitume modifié
couleur - rouge
longueur - 12 m
largeur - 500 mm
épaisseur - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645120621
Réf. Sonepar
03350534055
Réf. Fournisseur
534055
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
bitume modifié
couleur:
rouge
longueur:
12 m
largeur:
500 mm
épaisseur:
2.5 mm
armature:
Oui
auto-adhésif:
Non
peut être collé:
Oui
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiflex Standard largeur 500mm, en rouleau de 12m ocre pour la réalisation des points singuliers du toit.
NoticePDF