Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiform+ larg.300mm long.5m ocre - 539000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - autre
longueur - 5 m
largeur - 300 mm
épaisseur - 1.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645210278
Réf. Sonepar
03350521027
Réf. Fournisseur
539000
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
5 m
largeur:
300 mm
épaisseur:
1.4 mm
armature:
Non
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Non
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiform+ ocre largeur 300mm, en rouleau de 5m.
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile




