Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiform+ larg.450mm long.5m noir - 539004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 5 m
largeur - 450 mm
épaisseur - 1.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645210315
Réf. Sonepar
03350521031
Réf. Fournisseur
539004
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
5 m
largeur:
450 mm
épaisseur:
1.4 mm
armature:
Non
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Non
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiform + noir largeur 450mm, rouleau de 5m.
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile






